SLS CHASSE GOUPILLE GAINE 2MM

Réf.: 249.G2SLS
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
Longueur tige 105 mm
Diamètre pointe 1,95 mm
Couleur Rouge; noir
Sommaire pièce unique
Type de produit chasse-goupilles
Forme corps forme ronde
Diamètre corps 8 mm
Exécution tête trempées
Dureté de pointe maximale en HRC 58
Longueur totale 140 mm
Poids total 65 g

Identification et classification

Référence article 249.G2SLS
EAN / GTIN 3662424051500
Réf. fabricant 249.G2SLS
Article hors catalogue L60130 11107
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Outil équipé d'une solution de fixation FACOM SLS qui protège contre tout risque de chute
  • La solution ″câble tournant″ serti choisie et testée par FACOM préserve l'ergonomie de l'outil
  • Tige longue
  • Tête de frappe trempée à 43 HRc
  • Tige trempée à 58 HRc

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 1.95
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 140
  • L1 [mm]: 35
  • L2 [mm]: 105
  • [g]: 65