{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Forma de la cabeza del tornillo | Sin cabeza de tornillo | |
| Longitud nominal L | 14 mm | |
| Perfil de accionamiento | TORX PLUS® | |
| Tamaño accionamiento | 20IP2 | |
| Modelo de vástago | Rosca completa | |
| Contenido | Juego / surtido | |
| Contenido | 10 ud. | |
| Tipo de producto | Tornillo de apriete | |
| Tipo de rosca | Rosca sin especificar | |
| Longitud total L2 | 14 mm | |
| Par de apriete mín. recomendado | 6,25 Nm |
| Número de artículo | 239655 20IP2 | |
| EAN / GTIN | 4047109074644 | |
| Número del fabricante | N00 57460 | |
| Fabricante/responsable | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |