Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 20IP2

Artikel-Nr.: 239655 20IP2
Setpreis 10 Stück (3,70 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
15 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Schraubenkopf-Form kein Schraubenkopf vorhanden
Nennlänge L 14 mm
Antriebsprofil TORX PLUS®
Antriebsgröße 20IP2
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Satz / Sortiment
Inhalt 10 St.
Produktart Anzugsschraube
Gewindeart unspezifiziertes Gewinde
Länge gesamt L2 14 mm
empfohlenes Anzugsmoment min. 6,25 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239655 20IP2
EAN / GTIN 4047109074644
Herstellernummer N00 57460
Hersteller/verantwortliche Person CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxemburg, www.ceratizit.com