• Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Set di viti di serraggio con impronta Torx Plus® 10 pezzi, Trasmissione: 8IP8

Codice art.: 239653 8IP8
Prezzo set 10 articoli (3,62 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Trasmissione Prezzo set 10 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 10 pz.
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede no
Lunghezza nominale L 6,4 mm
Misura del filetto d1 M2,5
Profilo di azionamento TORX PLUS®
Dimensione azionamento 8IP8
Superficie Nero
Esecuzione codolo Filettatura piena
Contenuto set
Contenuto 10 pz.
Tipo di prodotto Vite non specificata
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Lunghezza complessiva L2 6,4 mm
Materiale acciaio
Coppia di serraggio consigliata min. 1,28 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 239653 8IP8
EAN / GTIN 4047109095106
Codice del produttore N00 57480
Produttore/persona responsabile CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com