• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Torx Plus klämskruvsats 10 delar, Drivanordning: 20IP2

Art-nr.: 239652 20IP2

Välj variant av artikel och antal

Drivanordning Ange pris 10 stycken (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 10 St.
Nominell längd L 11,5 mm
Gängdimension d1 M5
Fästprofil TORX PLUS®
Drivanordningens storlek 20IP2
Skaftutförande Helgängad
Innehåll sats/sortiment
Produktslag ospecificerat skruv
Gängtyp M
Total längd L2 11,5 mm
Rekommenderat åtdragningsmoment, min. 6,25 Nm

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 239652 20IP2
EAN/GTIN 4047109074637
Tillverkarens nummer N00 57450
Tillverkare/ansvarig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com