• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 10 al 14 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto
    • Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Inserto KOMET®Unisix, BK8425, Codice modello W29: 24-000

Codice art.: 236841 24-000
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    20,96 € / 1 Articolo
  • da 10 articoli
    17,46 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
331 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Codice modello W29 Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Unisix
Denominazione originale prodotto KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
Forma di base Triangolare, con angoli allargati
Lunghezza del tagliente l 5,3 mm
Altezza del tagliente 3,8 mm
Diametro dell’inserto d 8 mm
Raggio di punta R 0,4 mm
Angolo al vertice 84 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 8 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 0 grado
Codice ISO WOEX 05T304
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore BK84
Rivestimento PVD
Tipo BK8425
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Verso di inserimento neutro
Per materiale Acciaio (P)
Classe di tolleranza E
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Peso 5 g

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236841 24-000
EAN / GTIN 4047109186163
Codice del produttore 1082130500
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
300
Acciaio < 750 N/mm²
P
250
Acciaio < 900 N/mm²
P
200
Acciaio < 1100 N/mm²
P
160
Acciaio < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Per:

Nota:

I valori indicati si riferiscono al KUB Trigon®.

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "Unisix" Visualizza tutto