{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Série | Unisix | |
| Designação do fabricante | KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte | |
| Formato básico | triangular, com ângulos de canto aumentados | |
| Comprimento aresta de corte l | 5,3 mm | |
| Altura aresta de corte | 3,8 mm | |
| Diâmetro pastilha de corte d | 8 mm | |
| Raio do canto R | 0,4 mm | |
| Ângulo do canto | 84 grau | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte principal) | 8 grau | |
| Ângulo livre normal (aresta de corte secundária) | 0 grau | |
| Código ISO | WOEX 05T304 | |
| Material de corte | HM | |
| Grupo de maquinagem | P (aço) | |
| Materiais de corte, designação do fabricante | BK84 | |
| Revestimento | PVD | |
| Tipo | BK8425 | |
| Tipo de produto | Pastilha | |
| Com código ISO | sim | |
| Direção de aplicação | neutro | |
| Para material | aço (P) | |
| Classe de tolerância | E | |
| Método de usinagem | perfuração em material sólido (BVB) | |
| Peso | 5 g |
| Número do artigo | 236841 24-000 | |
| EAN/GTIN | 4047109186163 | |
| Número do fabricante | 1082130500 | |
| Fabricante/responsável | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |