• Auf diesen Artikelpreis wurde ein Rohstoffzuschlag erhoben.

KOMET®Unisix Wendeschneidplatte, BK8425, Bezeichnung Typ W29: 24-000

Artikel-Nr.: 236841 24-000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    22,26 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    18,55 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
341 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Typ W29 Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Unisix
Herstellerbezeichnung KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte
Grundform dreieckig, mit vergrößerten Eckenwinkeln
Länge Schneidkante l 5,3 mm
Höhe Schneidkante 3,8 mm
Durchmesser Schneidplatte d 8 mm
Eckenradius R 0,4 mm
Eckenwinkel 84 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 8 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code WOEX 05T304
Schneidstoff HM
Zerspanungsgruppe P (Stahl)
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung BK84
Beschichtung PVD
Sorte BK8425
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Einsatzrichtung neutral
geeignet für Material Stahl (P)
Toleranzklasse E
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Gewicht 5 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 236841 24-000
EAN / GTIN 4047109186163
Herstellernummer 1082130500
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
300
Stahl < 750 N/mm²
P
250
Stahl < 900 N/mm²
P
200
Stahl < 1100 N/mm²
P
160
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
160
INOX > 900 N/mm²
M
160
Ti > 850 N/mm²
S
80
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Passend für:

Hinweis:

Die angegebenen Einsatzrichtwerte beziehen sich auf den KUB Trigon®.