Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Testine di foratura Komet KUB® con codolo ABS®, per inserti WOEX

Codice art.: 236660 80

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 236660 80
EAN / GTIN 4047109090507
Codice del produttore 1085808590
Produttore/persona responsabile Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descrizione

Esecuzione:

Punta a inserti (testina di foratura) con riporti per inserti e attacco ABS® T, taglio destro. Il riporto per l’inserto esterno è regolabile su +5 mm rispetto al ⌀. Riporto con attacchi in ABS® N e prolunghe in ABS® T. Sicurezza di processo aumentata fino a 6×D.
Sicuro fino a 6×D.

Uso:

Con punta pilota n. art. 236661 − 236662.
Con inserti n. art. 236740 − 237080.

Fornitura:

Punta a inserti con componenti di montaggio.

Nota:

Ricambi su richiesta.