{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | Unisix | |
| Oznaka proizvajalca | KOMET® Unisix® Wendeschneidplatte | |
| Osnovna oblika | trikotno, s povečanimi koti kotov | |
| Dolžina rezalnega roba l | 5,3 mm | |
| Višina rezalnega roba | 3,8 mm | |
| Premer rezalne plošče d | 8 mm | |
| Radij kota R | 0,4 mm | |
| Kotnik | 84 stopinj | |
| Običajen kot odmika (glavni rezalni rob) | 8 stopinj | |
| Normalni prosti kot (stranski rez) | 0 stopinj | |
| Koda ISO | WOEX 05T304 | |
| Rezalni material | HM | |
| Odrezovalna skupina | P (jeklo) | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | BK84 | |
| Prevleka | PVD | |
| Zvrst | BK8425 | |
| vrsta izdelka | Rezalna plošča | |
| Z ISO kodo | da | |
| Smer uporabe | nevtralna | |
| Primerno za material | jeklo (P) | |
| Tolerančni razred | E | |
| Postopek obdelave | vrtanje v polno (BVB) | |
| Masa | 5 g |
| Številka izdelka | 236841 24-000 | |
| EAN/GTIN | 4047109186163 | |
| Številka proizvajalca | 1082130500 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |