Corpo base Codolo CM, senza passaggio interno per LR, 12×D, Modello: 25

Codice art.: 232270 25
copia
Sconto
719,14 €
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
Disponibile a magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

  • Esecuzione: 12×D
  • Codolo: Cono Morse
  • Numero taglienti Z: 2
  • Passaggio interno per LR: no

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esecuzione 12×D
Codolo Cono Morse
Numero taglienti Z 2
Passaggio interno per LR no
Campo di ⌀ Dc 25 mm - 35 mm
Lunghezza utile L1 300 mm
Dimensione cono Morse CM 4
Viti di serraggio 232990 TX15
Tipo di prodotto Punta a inserti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 232270 25
copia
EAN / GTIN 4045197717931
copia
Codice del produttore 232270 25
copia
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Per fori di precisione fino a IT10.

Nota:

Ridurre i valori di avanzamento f del 10% e i valori vc del 30%.
Altre dimensioni disponibili su richiesta.
Per bussole di riduzione adatte a utensili con attacco CM vedi n. art. 343000 - 343530.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript