{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
Serie | SUMO-CHAM | |
⌀ D | 6 mm | |
Tipo | IC908 | |
Materiale da taglio | HM | |
Angolo di affilatura | 140 grado | |
per dimensioni dell’elemento base | 6 | |
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 | 0,1 mm/gir. | |
Iscar - Denominazione articolo | FCP 060 IC908 | |
Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
Rivestimento | TiAlN | |
Geometria | FCP | |
Denominazione originale prodotto | FCP 060 IC908 | |
Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
Codice articolo | 231790 6 | |
EAN / GTIN | 7291075298338 | |
Codice del produttore | 3311613 |