{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | SUMOCHAM | |
| Denominazione originale prodotto | HCP 060-IQ IC908 | |
| Diametro tagliente min. | 6 mm | |
| Configurabile | no | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Angolo di affilatura | 134 grado | |
| Forma di affilatura | N | |
| Spessore inserto | 4 mm | |
| Per dimensioni dell’elemento base | 6 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | K (ghisa); P (acciaio) | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Tipo | IC908 | |
| Lunghezza funzionale | 2,35 mm | |
| Direzione di taglio | Tagliente destro | |
| Esecuzione utensile | Metallo duro integrale | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 231745 6 | |
| EAN / GTIN | 7291075333022 | |
| Codice del produttore | 3311592 |