{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Serie | SUMOCHAM | |
| Denominazione originale prodotto | ICP 060 IC908 | |
| Diametro tagliente min. | 6 mm | |
| Configurabile | no | |
| Numero taglienti | 2 | |
| Angolo di affilatura | 140 grado | |
| Spessore inserto | 4 mm | |
| Per dimensioni dell’elemento base | 6 mm | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | H (materiali duri); M (acciaio inox); P (acciaio) | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Tipo | IC908 | |
| Lunghezza funzionale | 3,04 mm | |
| Tipi di lavorazione | Foratura dal pieno | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | 231740 6 | |
| EAN / GTIN | 7291075249187 | |
| Codice del produttore | 5509298 |