{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| Serie | SUMO-CHAM | |
| ⌀ D | 25 mm | |
| Tipo | IC908 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Angolo di affilatura | 154 grado | |
| per dimensioni dell’elemento base | 25 | |
| Avanzamento f in INOX > 900 N/mm2 | 0,24 mm/gir. | |
| Avanzamento f in Inconel® | 0,18 mm/gir. | |
| Iscar - Denominazione articolo | ICM 250 IC908 | |
| Numero di sostituzioni/taglienti | 2 | |
| Rivestimento | TiAlN | |
| Geometria | ICM | |
| Denominazione originale prodotto | ICM 250 IC908 | |
| Tipo di prodotto | Inserto da taglio per foratura |
| Codice articolo | 231750 25 | |
| EAN / GTIN | 7291075244007 | |
| Codice del produttore | 5506718 |