Inserto per taglio ISCAR SUMOCHAM HCP-IQ k7 21,5 mm

Codice art.: 231745 21,5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino
  • Materiale da taglio: HM
  • Angolo di affilatura: 138

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SUMO-CHAM
⌀ D 21,5 mm
Tipo IC908
Materiale da taglio HM
Angolo di affilatura 138 grado
per dimensioni dell’elemento base 21
Avanzamento f in acciaio < 900 N/mm2 0,35 mm/gir.
Iscar - Denominazione articolo HCP 215-IQ IC908
Numero di sostituzioni/taglienti 2
Rivestimento TiAlN
Geometria HCP-IQ
Denominazione originale prodotto HCP 215-IQ IC908
Tipo di prodotto Inserto da taglio per foratura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 231745 21,5
EAN / GTIN 7291075333541
Codice del produttore 5567358

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
100
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
100
Acciaio < 1100 N/mm²
P
70
Acciaio < 1400 N/mm²
P
55
TOOLOX 33
H
70
TOOLOX 44
H
60
GG(G)
K
120
CuZn
N
155
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Inserto per taglio rettificato a prisma per un posizionamento preciso e un serraggio stabile. Superfici di battuta radiali angolate per un aumento significativo della forza di serraggio tramite le forze di taglio che agiscono durante la lavorazione. Per una perforazione produttiva con elevate velocità di avanzamento.
HCP-IQ
Principale campo di applicazione ISO P e ISO K. Miglior capacità di centratura possibile, lavorazione di superfici curve. Non utilizzare in materiali duttili.

Nota:

I dati di taglio sono validi per l’elemento base 5×D. Eseguire i fori pilota esclusivamente con inserti per taglio dello stesso tipo, in particolare con quelli FCP e QCP-2M. Si prega di prestare attenzione agli esempi di impiego per l’elemento base. Tolleranza di taglio degli inserti: k7 (tolleranza positiva del diametro del tagliente).
Convenzione di denominazione: [tipo] [⌀ DC]-[aggiunta] [materiale da taglio]
Esempi:
N. art. 231740 6,5 ICP 065 IC908
N. art. 231742 18,5 ICP 185-2M IC908
N. art. 231745 18,5 HCP 185-IQ IC908

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ DC (mm) Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello