{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff |
HM
|
|
| Beschichtung |
TiAlN
|
|
| Schneidendurchmesser min. D |
6 mm
|
|
| für Grundelement Größe |
6 mm
|
|
| Spitzenwinkel |
134 Grad
|
|
| Sorte |
IC908
|
|
| Anzahl Schneiden |
2
|
|
| Herstellerbezeichnung |
HCP 060-IQ IC908
|
|
| nass max. |
geeignet
|
|
| Öl |
bedingt geeignet
|
|
| Kühlschmierstoff |
ja
|
|
| Serie |
SUMOCHAM
|
|
| Zerspanungsgruppe |
K (Gusseisen); P (Stahl)
|
|
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung |
IC908
|
|
| Bezeichnung Schneidplatte |
HCP 060-IQ IC908
|
|
| oberes Abmaß Nenndurchmesser |
0,013 mm
|
|
| unteres Abmaß Nenndurchmesser |
0,001 mm
|
|
| Werkzeugausführung |
Voll-Hartmetall
|
|
| Bearbeitungsverfahren |
Bohren ins Volle (BVB)
|
|
| Produktart |
Schneideinsatz zum Bohren
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 231745 6 | |
| EAN / GTIN | 7291075333022 | |
| Herstellernummer | 3311592 |