• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.
    • Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Esiste un’alternativa per questo articolo:

Inserto per punta da centro per macchine a CN, HB7525, Modello: 10G

Codice art.: 231520 10G
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    76,70 € / 1 Articolo
  • da 2 Articolo
    63,91 € / 1 Articolo
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 10G
Tipo HB7525
Materiale da taglio HM
Codice ISO SOGT 080201
Numero di sostituzioni/taglienti 4
Tipo di prodotto Inserto per foratura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 231520 10G
EAN / GTIN 4045197220486
Codice del produttore 231520 10G
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
150
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
Acciaio < 1100 N/mm²
P
130
Acciaio < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Uso:

Utilizzare solo per incidere.

Nota:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.