• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Plăcuţă amovibilă pentru burghiul de centrare tip CNC, HB7525, Tip: 10G

Cod articol: 231520 10G
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    74,55 € / 1 buc.
  • de la 2 buc.
    62,13 € / 1 buc.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 10G
Categorie HB7525
Materialul sculei Carbură
Cod ISO SOGT 080201
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 231520 10G
EAN / GTIN 4045197220486
Număr producător 231520 10G
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
150
Oţel < 750 N/mm²
P
140
Oţel < 900 N/mm²
P
130
Oţel < 1100 N/mm²
P
130
Oţel < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Aplicaţie:

A se utiliza exclusiv pentru marcare.

Notă:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă