{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Označení výrobce | Wendeplatte für NC-Anbohrer, HB7525, Typ: 10G | |
| Provedení řezné desky | neutrální | |
| Délka řezné hrany | 8,31 mm | |
| Průměr řezné desky | 8,31 mm | |
| Rohový rádius | 0,1 mm | |
| Rohový úhel | 90 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupeň | |
| Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) | 0 stupeň | |
| ISO kód | SOGT 080201 | |
| Řezný materiál | TK | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB 7525 | |
| Typ | HB7525 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SOGT 080201 | |
| Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 | SOGT 080201 | |
| Označení řezné destičky | SOGT 080201 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Počet břitů | 4 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Toleranční třída | G | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Lamač třísek | ano | |
| Provedení řezné hrany | Ostré hrany (F) | |
| Podmínka řezání | průchozí | |
| Počet možností použití | 4 ks | |
| Hmotnost | 3 g | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 231520 10G | |
| EAN / GTIN | 4045197220486 | |
| Číslo výrobce | 231520 10G | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |