Hay una alternativa para este artículo

Plaquita de corte reversible para broca de centrar CN, HB7525, Tipo: 10G

Número de artículo: 231520 10G
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad(es)
    74,55 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 2 Unidad(es)
    62,13 € / 1 Unidad
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante Wendeplatte für NC-Anbohrer, HB7525, Typ: 10G
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud de la arista de corte l 8,31 mm
Diámetro de la placa de corte d 8,31 mm
Radio angular R 0,1 mm
Ángulo en punta de rincón 90 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO SOGT 080201
Material de corte MD
Material de corte, denominación del fabricante HB 7525
Clase HB7525
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte SOGT 080201
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 SOGT 080201
Designación plaquita de corte SOGT 080201
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Norma DIN ISO 1832
Cantidad de cortes 4 ud.
Dirección de uso neutro
Clase de tolerancia G
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Forma de aristas vivas (F)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 4 ud.
Peso 3 g
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 231520 10G
EAN / GTIN 4045197220486
Número del fabricante 231520 10G
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Stål < 500 N/mm²
P
150
Stål < 750 N/mm²
P
140
Stål < 900 N/mm²
P
130
Stål < 1100 N/mm²
P
130
Stål < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
våd, maksimal
 
tør
 

Descripción

Aplicación:

Utilizar solo para grabar.

Nota:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.