• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Wendeplatte für NC-Anbohrer, HB7525, Typ: 10G

Artikel-Nr.: 231520 10G
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    80,16 € / 1 Stück
  • ab 2 Stück
    66,80 € / 1 Stück
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Wendeplatte für NC-Anbohrer, HB7525, Typ: 10G
Ausführung Schneidplatte neutral
Länge Schneidkante l 8,31 mm
Durchmesser Schneidplatte d 8,31 mm
Eckenradius R 0,1 mm
Eckenwinkel 90 Grad
Normalfreiwinkel (Hauptschneide) 15 Grad
Normalfreiwinkel (Nebenschneide) 0 Grad
ISO-Code SOGT 080201
Schneidstoff HM
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HB 7525
Sorte HB7525
Befestigungsart Schneidplatte S (mit Senkbohrung durch Bohrung geschraubt)
Trennstellenkodierung Schneidplatte SOGT 080201
Trennstellenkodierung Schneidplatte nach ISO TS 13399-60 SOGT 080201
Bezeichnung Schneidplatte SOGT 080201
Produktart Schneidplatte
mit ISO Code ja
Norm DIN ISO 1832
Anzahl Schneiden 4 St.
Einsatzrichtung neutral
Toleranzklasse G
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Schlicht / Schrupp-Zuordnung Schruppen
Befestigungsart Bohrung
Spanbrecher ja
Schneidenausführung scharfkantig (F)
Schnittbedingung durchgehend
Anzahl Nutzungsmöglichkeiten 4 St.
Gewicht 3 g
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 231520 10G
EAN / GTIN 4045197220486
Herstellernummer 231520 10G
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
150
Stahl < 750 N/mm²
P
140
Stahl < 900 N/mm²
P
130
Stahl < 1100 N/mm²
P
130
Stahl < 1400 N/mm²
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Verwendung:

Nur zum Gravieren verwenden.

Hinweis:

ap = 4 mm, f = 0,03 mm.