• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TRIB 50-22SM 6Z-B Frese a manicotto per incavatura con inserti rettificati a 3 taglienti

Codice art.: 2301958
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Serie CHAMSLIT
Tipo di prodotto Frese per spallamenti

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2301958
EAN / GTIN 7291075223620
Codice del produttore 2301958
Numero-L L23980 224

Descrizione

Descrizione:

Frese Indexabili, Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Cutting Item Count (CICT) 6, Hub Diameter (DHUB) 39.7 mm, Overall Length (OAL) 41.15 mm

Proprietà:

  • Arbor Style B
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 22 mm
  • Diametro della fresa (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Cutting Item Count (CICT) 6
  • Hub Diameter (DHUB) 39.7 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TRI 16RK-5.0-0.2
  • Overall Length (OAL) 41.15 mm
  • Angolo del tagliente (KAPR) 90 Degrees

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "CHAMSLIT" Visualizza tutto