TRIB 32-25W-3Z-B Frese a candela per scanalature con inserti rettificati a 3 taglienti

Codice art.: 2302235
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie CHAMSLIT
Tipo di prodotto Frese a disco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2302235
EAN / GTIN 7291075209365
Codice del produttore 2302235
Numero-L L23980 356

Descrizione

Descrizione:

Frese per Incavatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm, Diametro della fresa (DC) 32.2 mm, Flute Count (NOF) 3, Overall Length (OAL) 110 mm, Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 25 mm
  • Diametro della fresa (DC) 32.2 mm
  • Flute Count (NOF) 3
  • Functional Length (LF) 81.15 mm
  • Master Insert Identification (MIID) TRI 16RK-6.0
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) 3
  • Tipo di Stelo Weldon

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "CHAMSLIT" Visualizza tutto