TRIB 50-22SM 6Z-B Freză cu fantă pentru plăcuţă de precizie cu 3 caneluri

Cod articol.: 2301958
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301958
EAN / GTIN 7291075223620
Număr producător 2301958
L-Număr L23980 224

Descriere

Descriere:

Freză cu fantă pentru plăcuţă de precizie cu 3 caneluri

Caracteristică:

  • Tipul arborelui B
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 22 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 39.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): tăiş16RK-5.0-0.2
  • Lungime totală (OAL): 41.15 mm
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade