• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

TRIB 40-1.000W 4Z-B Frese a candela per scanalature con inserti rettificati a 3 taglienti

Codice art.: 2302261
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo 2302261
EAN / GTIN 7291075218435
Codice del produttore 2302261
Numero-L L23980 2014

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura ,Diametro connessione macchina (DCONMS) 1″ ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.256″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.158″ ,Overall Length (OAL) 4.535″

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Weldon
  • Diametro connessione macchina (DCONMS): 1″
  • Massima profondità di taglio (CDX): 0.189″
  • Diametro della fresa (DC): 1.575″
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.256″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.158″
  • Overall Length (OAL): 4.535″