TRIB 50-22SM 6Z-B Grooving Shell Mills with Triple-Edged Precision Ground Inserts

Réf.: 2301958
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2301958
EAN / GTIN 7291075223620
Réf. fabricant 2301958
Article hors catalogue L23980 224

Description

Description:

Fraises à surfacer indexables, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm, Nombre de dents (CICT) 6, Diamètre moyeu (DHUB) 39.7 mm, Longueur hors tout (OAL) 41.15 mm

Caractéristique(s):

  • Arbor Style B
  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 22 mm
  • Diamètre coupant (DC) 50 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 50 mm
  • Sens (HAND) Right Hand
  • Nombre de dents (CICT) 6
  • Diamètre moyeu (DHUB) 39.7 mm
  • Identification plaquette étalon (MIID) TRI 16RK-5.0-0.2
  • Longueur hors tout (OAL) 41.15 mm
  • Angle arête de coupe outil (KAPR) 90 Degrees