• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, sabato 13 dicembre l'eShop non sarà disponibile. Ci scusiamo per gli eventuali disagi causati.
  • Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TGTL 2020-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2301851
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2301851
EAN / GTIN 7291075209785
Codice del produttore 2301851
Numero-L L23920 1765

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm, Overall Height (OAH) 21.7 mm, Overall Length (OAL) 120.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 2.8 mm
  • Head Length (LH) 23.4 mm
  • Overall Height (OAH) 21.7 mm
  • Overall Length (OAL) 120.5 mm
  • Altezza stelo (H) 20 mm
  • Profondità stelo (B) 20 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 54 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto