• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

TGTR 25.4-3-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2301826
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tipo di prodotto Barra alesatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2301826
EAN / GTIN 7291075218480
Codice del produttore 2301826
Numero-L L23920 881

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura ,Larghezza massima di taglio (CWX) 0.138″ ,Larghezza minima di taglio (CWN) 0.11″ ,Overall Height (OAH) 1.07″ ,Overall Length (OAL) 5.905″

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB): 0.098″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX): 0.138″
  • Larghezza minima di taglio (CWN): 0.11″
  • Head Length (LH): 0.9″
  • Overall Height (OAH): 1.07″
  • Overall Length (OAL): 5.905″
  • Altezza stelo (H): 1″
  • Profondità stelo (B): 1″
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA): 2-1/4″

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "TANG-GRIPIQ" Visualizza tutto