TGTR 2525-4-IQ Utensili per troncatura e scanalatura TANG-GRIP

Codice art.: 2301767
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Codice articolo 2301767
EAN / GTIN 7291075209754
Codice del produttore 2301767
Numero-L L23920 1669

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm, Overall Height (OAH) 26.7 mm, Overall Length (OAL) 150.5 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 3.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 4.5 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3.7 mm
  • Head Length (LH) 23.4 mm
  • Overall Height (OAH) 26.7 mm
  • Overall Length (OAL) 150.5 mm
  • Altezza stelo (H) 25 mm
  • Profondità stelo (B) 25 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 65 mm