TGTL 2020-3-IQ Suport de prindere compact pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP

Cod articol.: 2301851
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 2301851
EAN / GTIN 7291075209785
Număr producător 2301851
L-Număr L23920 1765

Descriere

Description:

Parting Off Indexable Holders, Cutting Width Maximum (CWX) 3.5 mm, Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm, Overall Height (OAH) 21.7 mm, Overall Length (OAL) 120.5 mm

Feature:

  • Body Width (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Cutting Width Maximum (CWX) 3.5 mm
  • Cutting Width Minimum (CWN) 2.8 mm
  • Head Length (LH) 23.4 mm
  • Overall Height (OAH) 21.7 mm
  • Overall Length (OAL) 120.5 mm
  • Shank Height (H) 20 mm
  • Shank Width (B) 20 mm
  • Work Piece Parting Diameter Maximum (CUTDIA) 54 mm