TGTL 2020-3-IQ Porte-outils monoblocs TANG-GRIP de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301851
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2301851
EAN / GTIN 7291075209785
Réf. fabricant 2301851
Article hors catalogue L23920 1765

Description

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm, Altura total (OAH) 21.7 mm, Longitud total (OAL) 120.5 mm

Característica:

  • Ancho del cuerpo (WB) 2.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.8 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 23.4 mm
  • Altura total (OAH) 21.7 mm
  • Longitud total (OAL) 120.5 mm
  • Altura del mango (H) 20 mm
  • Ancho del mango (B) 20 mm
  • Diámetro máximo de la pieza para tronzado (CUTDIA) 54 mm