• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

DGTL 16B-3D35 Utensili rinforzati per troncatura e scanalatura,

Codice art.: 2301399
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Serie DO-GRIP Twisted 2-Sided
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2301399
EAN / GTIN 7291075089127
Codice del produttore 2301399
Numero-L L23920 43

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Massima profondità di taglio (CDX) 16 mm, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 140 mm

Proprietà:

  • Larghezza corpo (WB) 2.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 16 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Head Length (LH) 32.1 mm
  • Overall Length (OAL) 140 mm
  • Altezza stelo (H) 16 mm
  • Profondità stelo (B) 16 mm

Download & documenti

Prodotti correlati

Della stessa famiglia "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Visualizza tutto