DGTL 16B-3D35 Porte-outils renforcés de tronçonnage et gorges

Réf.: 2301399
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2301399
EAN / GTIN 7291075089127
Réf. fabricant 2301399
Article hors catalogue L23920 43

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 2.4 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 16 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.18 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur tête (LH) 32.1 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout
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
Connectez-vous