DGTL 16B-3D35 Ojačana kompaktna vpenjalna držala za zarezovanje in odrezovanje

Št. art.: 2301399
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Cene na voljo v 4–6 delovnih dneh
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 2301399
EAN/GTIN 7291075089127
Številka proizvajalca 2301399
L-število L23920 43

Opis

Opis:

Orodje za odrezovanje, globina rezanja max. (CDX) 16 mm, širina rezanja max. (CWX) 3,18 mm, širina rezanja min. (CWN) 3 mm, skupna dolžina (OAL) 140 mm

Lastnosti:

  • Širina karoserije (WB) 2,4 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 16 mm
  • Smer (levo)
  • Širina reza maks (CWX) 3,18 mm
  • Širina reza min. (CWN) 3 mm
  • Dolžina glave (levo) 32,1 mm
  • Skupna dolžina (OAL) 140 mm
  • Višina vpenjala (H) 16 mm
  • Širina vpenjala (B) 16 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse