DGTL 16B-3D35 Suporți de scule compacți întăriți pentru canelare și despicare

Número de artículo: 2301399
Precio por 1 buc.
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 buc. (incl. IVA)
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
Número de artículo 2301399
EAN / GTIN 7291075089127
Número del fabricante 2301399
Número L L23920 43

Descripción

Popis:

Upínací nástroj, hloubka řezu, max. (CDX) 16 mm, šířka řezu max. (CWX) 3,18 mm, šířka řezu min. (CWN) 3 mm, celková délka (OAL) 140 mm

Charakteristika:

  • Šírka telesa (WB) 2.4 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 16 mm
  • Smer rezu Levá ruka
  • Maximální šírka rezu (CWX) 3.18 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 3 mm
  • Délka hlavy (LH) 32.1 mm
  • Celková délka (OAL) 140 mm
  • Výška dríku (H) 16 mm
  • Šírka stopky (B) 16 mm

Productos adecuados