SGFFA 35-L-3 Lame rinforzate per scanalatura frontale, per blocchi standard

Codice art.: 2300263
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Serie SELF-GRIP
Campo di applicazione Scanalatura radiale esterna
Tipo di prodotto Cartuccia
Altezza h1 32 mm
Possibilità di troncatura assiale si
Tipo di impiego a sinistra

Identificazione e classificazione

Codice articolo 2300263
EAN / GTIN 7291075067859
Codice del produttore 2300263
Numero-L L23920 1417

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 3 mm, Overall Length (OAL) 90 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 40.6 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 34.4 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Overall Length (OAL) 90 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm