SGFFA 80-L-2 Lame rinforzate per scanalatura frontale, per blocchi standard

Codice art.: 2300259
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie SELF-GRIP
Tipo di prodotto Portainserti con bloccaggio a vite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 2300259
EAN / GTIN 7291075067835
Codice del produttore 2300259
Numero-L L23920 1412

Descrizione

Descrizione:

Utensili per Torni-Scanalatura Frontali, Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm, Larghezza taglio (CW) 2.1 mm, Overall Length (OAL) 80 mm

Proprietà:

  • Scanalatura assiale max interna (DAXX) 102 mm
  • Scanalatura assiale max esterna (DAXN) 79 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 20 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 2.1 mm
  • Overall Length (OAL) 80 mm
  • Altezza stelo (H) 32 mm

Prodotti correlati

Inserti

Della stessa serie "SELF-GRIP" Visualizza tutto