SGFFL 20-25-2 Suporturi compacte pentru canelare axială

Cod articol.: 2300329
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie SELF-GRIP
Domeniul de aplicare Canelură exterioară axială
Tip produs Suport de plăcuţe
Lungime 120 mm
Lăţime 20 mm
Înălţime 20 mm
Este posibilă canelarea axială da

Identificare și clasificare

Cod articol 2300329
EAN / GTIN 7291075068351
Număr producător 2300329
L-Număr L23920 2006

Descriere

Descriere:

Suporturi compacte pentru canelare axială

Caracteristică:

  • Diametrul maxim exterior la canelare axială (DAXX): 30 mm
  • Diametrul minim exterior la canelare axială (DAXN): 25 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (CDX): 13 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.1 mm
  • Lungime totală (OAL): 120 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "SELF-GRIP" Vedeţi-le pe toate