• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

SGFFL 20-25-2 Kompaktní držáky pro axiální zapichování

Artikel-Nr.: 2300329
Preis pro 1 ks
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 ks (inkl. MwSt.)
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
Serie SELF-GRIP
Anwendungsbereich Axiales Außen-Einstechen
Produktart Schneidenträger
Länge 120 mm
Breite 20 mm
Höhe 20 mm
axiales Stechen möglich ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2300329
EAN / GTIN 7291075068351
Herstellernummer 2300329
L-Nummer L23920 2006

Beschreibung

Beschreibung:

Axialstechen-/drehen Werkzeughalter, Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm, Schneidbreite (CW) 2.1 mm, Gesamtlänge (OAL) 120 mm

Merkmal:

  • axialer Einstechdurchmesser max. (DAXX) 30 mm
  • axialer Einstechdruchmesser min. (DAXN) 25 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 13 mm
  • Richtung (HAND) Left Hand
  • Schneidbreite (CW) 2.1 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 120 mm
  • Schafthöhe (H) 20 mm
  • Schaftbreite (B) 20 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "SELF-GRIP" Alle ansehen