Set di viti per inserti 10 pezzi

Codice art.: 219819
Prezzo set 10 Articolo (5,76 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
31 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo set 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero di utensili 10 pz.
Forma della testa della vite Testa cilindrica
Con sede no
Lunghezza nominale L 13,5 mm
Misura del filetto d1 M5
Profilo di azionamento Torx Plus® IPR
Dimensione azionamento 20IP
Passo della filettatura P 0,8 mm
Superficie Nero
Esecuzione codolo Vollgewinde
Contenuto Set / Assortimento
Tipo di prodotto Vite di serraggio
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Contenuto 10 pz.
Materiale acciaio
Classe di resistenza 12.9
Coppia di serraggio consigliata min. 5 Nm
Coppia di serraggio consigliata max. 5 Nm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 219819
EAN / GTIN 4045197321732
Codice del produttore 219819
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com