{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
⌀ di svasatura D | 15 mm | |
Sostituzione del materiale | PowerCard | |
Numero taglienti Z | 1 | |
⌀ Minimo dmin | 8,5 mm | |
Sporgenza totale L1 | 55 mm | |
L2 | 42 mm | |
L3 | 35 mm | |
⌀ Giunto D1 | 25 mm | |
Misura programmata e | 3,55 mm | |
Lunghezza complessiva L | 105 mm | |
⌀ Codolo Ds h6 | 20 mm | |
Forma del codolo | Whistle Notch | |
Inserto adatto | 217185 UNI | |
Vite inserto | 219947 (TX7; 0,9 Nm) | |
Angolo di svasatura | 180 | |
Tipo di prodotto | Svasatori |
Codice articolo | 217180 15 | |
EAN / GTIN | 4045197321589 | |
Codice del produttore | 217180 15 | |
Produttore/persona responsabile | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |