Inserto per fresatura APKT 16..08 PDFR, HU7710

Codice art.: 215728 ALU
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    14,41 € / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    12,01 € / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.823 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lubrorefrigerante
A umido min. idonea
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto APKT 16..08 PDFR
Lavorazione a secco idonea
Olio idonea
Aria idonea
Forma di base quadrata
Larghezza inserto 9,44 mm
Spessore inserti 5,05 mm
Lunghezza inserti 16,23 mm
Esecuzione inserto destro
Lunghezza tagliente 16,23 mm
Raggio di punta 0,8 mm
Angolo al vertice 85 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente principale) 11 grado
Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) 0 grado
Codice ISO APKT 16..08 PDFR
Materiale da taglio HM
Gruppo di truciolabilità N (metalli non ferrosi)
Gruppo di applicazioni utensile HOG
Materiali da taglio, codice produttore HU7710
Rivestimento con rivestimento
Tipo HU7710
Spessore inserto 5,05 mm
Tipo di fissaggio inserto M (con foro cilindrico, serrato dall’alto e tramite foro)
Codifica punti di attacco dell´inserto AP1604083R
Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 AP1604083R
Designazione inserto APKT 16..08 PDFR
Tipo di prodotto Inserto
Con codice ISO
Normativa DIN 4988
Numero taglienti 2 pz.
Verso di inserimento destro
Per materiale Alluminio; Materiali non ferrosi (N)
Classe di tolleranza K
Tipi di lavorazione Fresatura a spianare (FPL)
Assegnazione finitura/sgrossatura finitura; sgrossatura
Tipo di fissaggio Foro
Rompitruciolo
Esecuzione taglienti A spigoli vivi (F)
Condizione di taglio continuo
Peso 9 g
Contenuto 1 pz.
Fattore di correzione fz 2,5

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215728 ALU
EAN / GTIN 4045197410948
Codice del produttore 215728 ALU
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
700
Alluminio (a truciolo corto)
N
500
Alluminio > 10% Si
N
350
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.