{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Šlapias, min. | tinka | |
| Drėgnas, maks. | tinka | |
| Gamintojo pavadinimas | APKT 16..08 PDFR | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Alyva | tinka | |
| Oras | tinka | |
| Bazinė forma | kvadrato | |
| Pjovimo plokštės plotis | 9,44 mm | |
| Pjovimo plokštelės storis | 5,05 mm | |
| Pjovimo plokštelės ilgis | 16,23 mm | |
| Pjovimo plokštės tipas | dešininis | |
| Pjovimo briaunos ilgis | 16,23 mm | |
| Kampo spindulys | 0,8 mm | |
| Kampų kampas | 85 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 11 laipsniai | |
| Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) | 0 laipsniai | |
| ISO-Code | APKT 16..08 PDFR | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | N (spalvotieji metalai) | |
| Įrankių naudojimo grupė | HOG | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HU7710 | |
| Danga | padengt. | |
| Rūšis | HU7710 | |
| Pjovimo plokštės storis | 5,05 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | M (anga iš viršaus ir užspaustas virš angos) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | AP1604083R | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštė pagal ISO TS 13399-60 | AP1604083R | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | APKT 16..08 PDFR | |
| Produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Standartas | DIN 4988 | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 2 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | dešininis | |
| Tinka medžiagoms | Aliuminis; NE metalai (N) | |
| Tolerancijos klasė | K | |
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka | Glotnusis apdirbimas; rupusis apdirbimas | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Drožlialaužis | taip | |
| Pjovimo briaunų modelis | aštriabriaun. (F) | |
| Pjovimo sąlygos | ištisin. | |
| Svoris | 9 g | |
| Turinys | 1 vnt. | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 215728 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197410948 | |
| Gamintojo numeris | 215728 ALU | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |