APKT 16..08 PDFR, HU7710, Típus: ALU

Cikkszám: 215728 ALU
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,91 € / 1 Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,59 € / 1 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 386 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód APKT 16..08 PDFR
Hozzávaló tartó AP..1604
Típus ALU
Sarokrádiusz 0,8 mm
Típus HU7710
Szerszámanyag HM
Előtolás fz / fog 0,18 mm
Lapvastagság 5,05 mm
Termék fajtája Váltólapka maráshoz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 215728 ALU
EAN / GTIN 4045197410948
Gyártó száma 215728 ALU
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
700
Alu (rövid forgácsú)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Figyelem:

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek