{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Počet břitů |
2 ks
|
|
| ISO kód |
APKT 16..08 PDFR
|
|
| Typ |
HU7710
|
|
| Řezný materiál |
TK
|
|
| Rohový rádius R |
0,8 mm
|
|
| Toleranční třída |
K
|
|
| vhodné pro materiál |
Neželezné materiály (N); hliník
|
|
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) |
11 stupně
|
|
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování |
16 mm
|
|
| Hloubka řezu max., Plné drážky |
7 mm
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Suché obrábění |
omezené použití
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Základní tvar |
Kosodélníkové
|
|
| Šířka řezné destičky B |
9,44 mm
|
|
| Tloušťka řezné destičky S |
5,05 mm
|
|
| Provedení řezné destičky |
pravý
|
|
| Délka řezné hrany l |
16,23 mm
|
|
| Výška řezné hrany |
5,05 mm
|
|
| Rohový úhel |
85 stupně
|
|
| Hloubka řezu ap, min |
0,05 mm
|
|
| Hloubka řezu použití |
Plné drážky; Obvodové frézování
|
|
| Posuv na zub, min. fz |
0,18 mm
|
|
| Posuv na zub, max. fz |
0,18 mm
|
|
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce |
ALU
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
N (neželezné kovy)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HU7710
|
|
| Způsob upevnění řezné destičky |
S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
|
|
| Kódování oddělovacího místa řezné desky |
AP..1604
|
|
| Označení řezné destičky |
APKT 16..08 PDFR
|
|
| Druh produktu |
Břitová destička
|
|
| S kódem ISO |
ano
|
|
| Norma |
DIN ISO 1832
|
|
| Směr při použití |
pravý
|
|
| Způsob upevnění |
Otvor
|
|
| Lamač třísek |
ano
|
|
| Provedení řezné hrany |
Ostré hrany (F)
|
|
| Počet možností použití |
2 ks
|
|
| Hmotnost |
9 g
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Faktor korekce fz |
2,5
|
| Katalogové číslo | 215728 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197410948 | |
| Číslo výrobce | 215728 ALU | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |