• Un supplément a été ajouté au prix de cet article.

Plaquette de fraisage APKT 16..08 PDFR, HU7710

Réf.: 215728 ALU
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 unité
    19,90 € / 1 unité
  • De 10 unités
    16,59 € / 1 unité
Sur demande
Disponibilité
2 263 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 2 pc.
Code ISO APKT 16..08 PDFR
Nuance HU7710
Nuance de coupe Carbure
Rayon d’angle R 0,8 mm
Epaisseur de plaquette T 5,05 mm
Classe de tolérance K
Pour matériau Aluminium; métaux NF (N)
Angle de dépouille standard (arête principale) 11 degrés
Profondeur de coupe max., chanfreinage 16 mm
Profondeur de coupe max., rainures pleines 7 mm
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Lubrifiant oui
Forme de base rhomboïde
Largeur plaquette B 9,44 mm
Epaisseur plaquette S 5,05 mm
Exécution de la plaquette droite
Longueur arête de coupe l 16,23 mm
Hauteur arête de coupe 5,05 mm
Angle de pointe 85 degrés
Profondeur de coupe ap, min. 0,05 mm
Profondeur de coupe application rainures pleines; chanfreinage
Avance par dent min. fz 0,18 mm
Avance par dent max. fz 0,18 mm
Groupe d’usinage, spécifique au fabricant ALU
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
Nuances de coupe, désignation du fabricant HU7710
Type de fixation de la plaquette S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage)
Codage du point de séparation plaquette AP..1604
Désignation de la plaquette APKT 16..08 PDFR
Type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Norme DIN ISO 1832
Sens d’utilisation droite
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux oui
Exécution des dents arêtes vives (F)
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 9 g
Sommaire pièce unique
Facteur de correction fz 2,5

Identification et classification

Référence article 215728 ALU
EAN / GTIN 4045197410948
Réf. fabricant 215728 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
700
Alu (à copeaux courts)
N
500
Alu > 10% Si
N
350
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d’utilisation sont valables pour les fraises 215705 à 215717: ae = 0,3×D / ap max = 7 mm.