{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Postupy obrábění | Rovinné frézy (FPL) | |
| Řezný materiál | TK | |
| Označení řezné destičky | RDHW 1003 MOTN | |
| Typ | HB7505 | |
| Průměr řezné destičky d | 10 mm | |
| Tloušťka řezné destičky S | 3,18 mm | |
| Povlak | CVD | |
| vhodné pro materiál | Kalená ocel (H); Ocel (P); Šedá litina (K) | |
| Hloubka řezu max., Obvodové frézování | 2,5 mm | |
| Hloubka řezu max., Plné drážky | 2 mm | |
| Mokré maximální | omezené použití | |
| Suché obrábění | vhodný | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Základní tvar | kulatá | |
| Provedení řezné destičky | neutrální | |
| Výška řezné hrany | 3,18 mm | |
| Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) | 15 stupně | |
| ISO kód | RDHW 1003 MOTN | |
| Hloubka řezu ap, min | 0,15 mm | |
| Hloubka řezu použití | Plné drážky; Obvodové frézování | |
| Posuv na zub, min. fz | 0,16 mm | |
| Posuv na zub, max. fz | 0,16 mm | |
| Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce | HART | |
| Skupina obrobitelnosti | H (tvrdé materiály); K (litina); P (ocel) | |
| Řezné materiály, označení výrobce | HB7505 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 3,18 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | RDHW 1003 | |
| Druh produktu | Břitová destička | |
| S kódem ISO | ano | |
| Počet břitů | 1 ks | |
| Směr při použití | neutrální | |
| Toleranční třída | H | |
| Způsob upevnění | Otvor | |
| Provedení řezné hrany | Sražená hrana (T) | |
| Počet možností použití | 1 ks | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Faktor korekce fz | 2,5 |
| Katalogové číslo | 212245 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197302489 | |
| Číslo výrobce | 212245 HART | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |