{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Apdirbimo metodas | tiesus frezavimas (FPL) | |
| Įrankio medžiaga | HM | |
| Pjaustymo plokštelės žymuo | RDHW 1003 MOTN | |
| Rūšis | HB7505 | |
| Pjovimo plokštės skersmuo d | 10 mm | |
| Pjovimo plokštės storis S | 3,18 mm | |
| Danga | CVD | |
| Tinka medžiagoms | grūdintas plienas (H); pilkasis ketus (K); plienas (P) | |
| Pjovimo gylis maks., Šoninių paviršių apdirbimas | 2,5 mm | |
| Pjovimo gylis maks., Grioveliai | 2 mm | |
| Drėgnas, maks. | ribotai tinka | |
| Sausas apdirbimas | tinka | |
| Aušinimo tepimo priemonės | taip | |
| Bazinė forma | apvalūs | |
| Pjovimo plokštelės modelis | neutral. | |
| Pjovimo briaunos aukštis | 3,18 mm | |
| Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) | 15 laipsniai | |
| ISO-Code | RDHW 1003 MOTN | |
| Cutting depth ap, min. | 0,15 mm | |
| Pjovimo gylis: naudojimas | Grioveliai; Šoninių paviršių apdirbimas | |
| Feed rate per tooth min. fz | 0,16 mm | |
| Feed rate per tooth max. fz | 0,16 mm | |
| Apdirbimo pjovimu grupė | H (kietos medžiagos); K (ketus); P (plienas) | |
| Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas | HB7505 | |
| Pjovimo plokštės storis T | 3,18 mm | |
| Pjaustymo plokštės tvirtinimo tipas | S (su įgilinta anga, tvirtinama prisukant) | |
| Atskyrimo taško kodavimas pjovimo plokštelė | RDHW 1003 | |
| produkto rūšis | Pjovimo plokštelė | |
| Su ISO kodu | taip | |
| Pjovimo briaunų skaičius | 1 vnt. | |
| Antgalių įtaisas | neutral. | |
| Tolerancijos klasė | H | |
| Tvirtinimo būdas | Kiaurymė | |
| Pjovimo briaunų modelis | nuožuln. (T) | |
| Naudojimo galimybių skaičius | 1 vnt. | |
| Turinys | atskira dalis | |
| Korekcijos koeficientas fz | 2,5 |
| Produkto numeris | 212245 HART | |
| EAN / GTIN | 4045197302489 | |
| Gamintojo numeris | 212245 HART | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |