• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Fresa a raggio completo in HMI, TiAlN, ⌀ DC: 4mm

Codice art.: 207381 4
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce

  • 0,01 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
167 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC (mm) Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto fresa a profilo tondo
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente Dc 4 mm
Lunghezza tagliente Lc 8 mm
Raggio R 2 mm
Lunghezza complessiva L 57 mm
Diametro codolo DS 6 mm
Numero di taglienti attivi (su tutti i lati) Z 3
Angolo di spoglia 35 grado
Profondità di taglio max. L2 8 mm; 0,4 mm
Sporgenza A 21 mm
Materiale da taglio VHM
Classe di tolleranza e8
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Ingresso del lubrorefrigerante senza ingresso del lubrorefrigerante
Perdita di lubrorefrigerante senza uscita del lubrorefrigerante
Lubrorefrigerante
Denominazione originale prodotto VHM-Vollradiusfräser
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Codifica punti di attacco ZYL00600105
Modulo di attacco Standard
Classe di tolleranza attacco h$06
Lunghezza codolo LS 43,6 mm
Esecuzione del codolo HA
Materiali da taglio, codice produttore VHM TIALN
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Tipo di fresa ISO N
Angolo di riavvolgimento 0 grado
Angolo di spoglia laterale 0 grado
Numero taglienti attivi (lato frontale) Z 3
Direzione delle spire destra
Tolleranza contorno del raggio ±0,01
Direzione di avanzamento Es. orizzontale, obliqua e verticale
Numero di scanalature per i trucioli 3
Interfaccia Attacco 1
Peso 20 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa Werksnorm
Tipi di lavorazione Profilatura (FPR)
Collarino colorato Senza
Fattore di correzione fz 1,25
Profondità di taglio min. 0,01 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 207381 4
EAN / GTIN 4045197551849
Codice del produttore 207381 4
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
140
Acciaio < 900 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
80
INOX > 900 N/mm²
M
70
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
120
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Tolleranza: contorno del raggio = ±0,01 mm.